9680700200 Schlosserhammer Secutec mit Hickorystiel 200g

Bearbeitung Picard

Siehe technische Informationen

Referenzen

Picard:0001202-0200
Rubix:2151145
Hersteller:0001202-0200
EAN:4016671027945
9680700200 Schlosserhammer Hickory 200 g Secutec Pi

Produktdetails : 9680700200 Schlosserhammer Secutec mit Hickorystiel 200g


Schlosserhammer Secutec mit Hickorystiel 200g PICARD
Schlosserhammer SecuTec® mit Stielschutzhülse Ausführung: DIN 1041, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Sichere Verbindung von geschmiedetem Hammerkopf und Stiel durch Keilschraube. Bahn und Pinne sauber geschliffen, Kanten vorschriftsmäßig gebrochen. Mit doppelt geschweiftem Hickorystiel und gehärteter Stielschutzhülse.

Technische Informationen


Attribute
16,43 exkl. MwSt.
/ Stück
19,55 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std