Feile Rubix-DE 65750250, 9673280250, Länge: 250 mm | Querschnitt: 25x6 mm
Feile Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:65750250, 9673280250
Rubix:1952260
Hersteller:9673280250

Produktdetails : 9673280250 Drehbankfeile DIN 7261H 250mm Hieb 1
Drehbankfeile DIN 7261H 250mm Hieb 1 PFERD
Drehbankfeile Ausführung: DIN 7261, Form H, rechteckig, mit Angel und von 2 Seiten gehauen. Mit gegenläufigem Hiebverlauf auf der Vorder- und Rückseite. Anwendung: Speziell zum Entgraten von Drehteilen auf Drehbänken geeignet. Die Feile läuft beim Arbeiten vom Spannfutter weg und sorgt somit für sicheres Arbeiten.
Drehbankfeile Ausführung: DIN 7261, Form H, rechteckig, mit Angel und von 2 Seiten gehauen. Mit gegenläufigem Hiebverlauf auf der Vorder- und Rückseite. Anwendung: Speziell zum Entgraten von Drehteilen auf Drehbänken geeignet. Die Feile läuft beim Arbeiten vom Spannfutter weg und sorgt somit für sicheres Arbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Querschnitt | 25x6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
