Referenzen
Format:68610010, 9668610010
Rubix:1559867
Hersteller:68610010
EAN:4317784475587
Produktdetails : 9668610010 Durchtreiber-Satz 6-teilig im Kunststoff-Ständer
Durchtreiber-Satz 6-teilig im Kunststoff-Ständer FORMAT
Durchtreiber-Satz im Kunststoffhalter Ausführung: DIN 6458 D, aus achtkantigem Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl, konische Dornform. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Dorn und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert. Satzinhalt: 5 Durchtreiber (6860) 2; 3; 4; 5; 6 x 120 mm 1 Körner (6874 0120) 10 x 120 mm Lieferung in Kunststoffkassette.
Durchtreiber-Satz im Kunststoffhalter Ausführung: DIN 6458 D, aus achtkantigem Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl, konische Dornform. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Dorn und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert. Satzinhalt: 5 Durchtreiber (6860) 2; 3; 4; 5; 6 x 120 mm 1 Körner (6874 0120) 10 x 120 mm Lieferung in Kunststoffkassette.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82055980 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std