9667831500 Fäustel DIN6475 mit Hickorystiel 1500g
9667831000 Fäustel DIN6475 1000g Hickorystiel FORMA
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:67831500, 9667831500
Rubix:1559772
Hersteller:67831500
EAN:4317784094139
Produktdetails : 9667831500 Fäustel DIN6475 mit Hickorystiel 1500g
Fäustel DIN6475 mit Hickorystiel 1500g FORMAT
Fäustel, DIN 6475 Ausführung: DIN 6475, aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Rostgeschützt durch Pulverlackierung. Bahnen präzisionsgeschliffen, Kanten sauber gebrochen. Mit geschweiftem Hickorystiel DIN 5135.
Fäustel, DIN 6475 Ausführung: DIN 6475, aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Rostgeschützt durch Pulverlackierung. Bahnen präzisionsgeschliffen, Kanten sauber gebrochen. Mit geschweiftem Hickorystiel DIN 5135.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82052000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std