9665040008 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 E6,3 T8x89mm
9665040008 Bit zähhart 1/4'' DIN 3126 E6,3 T8x89mm Wera
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:9665040008
Rubix:3194645
Produktdetails : 9665040008 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 E6,3 T8x89mm
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3, 89 mm lang, ohne Bohrung
Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen.
Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich.
Anwendung: Zähharte Ausführung, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.
Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen.
Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich.
Anwendung: Zähharte Ausführung, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
