9663530020 Bit Torsion 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 T25x25mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:63530020, 9663530020
Rubix:2150993
Hersteller:4317784511711
EAN:4317784511711
9663530020 Bit 14 DIN 3126 C 6,3 T25x 25mm Torsion

Produktdetails : 9663530020 Bit Torsion 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 T25x25mm


Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T25x25mm FORMAT
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4", ähnlich DIN 3126 C 6,3, zähhart, mit Torsionsbereich Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich. Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,98 exkl. MwSt.
/ Stück
1,17 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std