9661750025 Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher VDE

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:61750025, 9661750025
Rubix:2151030
Hersteller:61750025
EAN:4317784523455
9661750025 Modul VDE Schraubendr. 13 FORMAT

Produktdetails : 9661750025 Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher VDE


Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher VDE FORMAT
Werkzeugmodul VDE-Schraubendreher, 6-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm VDE-Schraubendreher-Satz, 6-teilig 3 VDE-Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Schlitz 4; 5,5; 6,5 mm 2 VDE-Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Kreuzschlitz PH 1; 2 1 Phasenprüfer

Technische Informationen


Attribute
42,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,91 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std