Satz Schraubenschlüssel Format 60030080, 9660030080

Satz Schraubenschlüssel Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:60030080, 9660030080
Rubix:2898258
Hersteller:4317784633130
EAN:4317784633130
9660030080 Steckschlüssel-Satz 14 31-teilig in Nylonmappe FORMAT

Produktdetails : 9660030080 Steckschlüssel-Satz 1/4Zoll 31-teilig in Nylonmappe


Steckschlüssel-Satz 1/4" 31-teilig in Nylonmappe FORMAT
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4" Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Steckschlüssel-Einsätze mit Rändelung, die Innensechs- und Innenvierkante haben abgerundete Ecken zur Schonung von Antrieb und Schraubenkopf. Die Hebelumschaltknarre ist 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°, mit Kraftkant®-Griff. Lieferung in Nylonmappe. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. Satzinhalt: 1 Hebelumschaltknarre 12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 4 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm 1 Bit Schlitz 4 mm 2 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2 2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2 5 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30 1 Bit-Handhalter 1/4" 1 Bit-Adapter 1/4" 1 Verlängerung 50 mm 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,35 exkl. MwSt.
/ Stück
119,42 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std