9644376016 Prüfgerät SmartCheck USB 10-100Nm 3/8Zoll

Zubehör für Kalibrierung Stahlwille

Siehe technische Informationen
Referenzen
Stahlwille:62996016, 9644376016
Rubix:2934435
9644376016 Prüfgerät SmartCheck USB 10-100Nm 38 STAHLWILLE
Technische Zusammenfassung
Typ9644376016 prüfgerät smartcheck usb 10-100nm 38 stahlwille

Produktdetails : 9644376016 Prüfgerät SmartCheck USB 10-100Nm 3/8Zoll


Elektronisches Prüfgerät SmartCheck

Ausführung: Robuste Konstruktion aus schlagfestem Kunststoff, zur Befestigung horizontal und vertikal verfügt das Prüfgerät über 4 Bohrungen, das Display ist drehbar und so aus allen Lagen gut ablesbar, mit USB-Anschluss. Die Aufnahme des zu prüfenden Drehmomentschlüssels erfolgt mittels Vierkantaufnahme. 3 Anwendungsmodi – mitlaufende Anzeige (Track), Knickpunkterkennung (first peak) und Spitzenwerterkennung (peak hold), Messgenauigkeit ±1 % bei allen Ablesewerten. Umschaltbar zwischen N·m, ft·lb und in·lb. Zieldrehmoment und Toleranzen zur Bewertung können individuell eingestellt werden. Für den Einsatz an Arbeitsplätzen ohne eigene Steckdose ist neben dem klassischen Betrieb über ein Netzteil auch ein Batteriebetrieb (4 Micro-Batterien AAA/LR03 oder E-Block-Batterie 6LR61, Adapter inklusive) möglich. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, Netzteil, im Kunststoffkoffer.

Anwendung: Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel. Für Werkstatt, Industrie und Qualitätssicherung durch einfachste Bedienung und robuste Konstruktion geeignet.

Prüfgerät SmartCheck USB 10-100Nm 3/8" STAHLWILLE

Technische Informationen


Attribute
Typ9644376016 prüfgerät smartcheck usb 10-100nm 38 stahlwille
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.690,00 exkl. MwSt.
/ Stück
2.011,10 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage