9640080935 Drehmomentschlüssel 730/40Q 80- 400Nm 14x18mm

Bearbeitung Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:62790935, 9640080935
Rubix:2152479
Hersteller:9640080935
9640080935 Drehmomentschl. 73040 Q 80- 400Nm 14x18

Produktdetails : 9640080935 Drehmomentschlüssel 730/40Q 80- 400Nm 14x18mm


Drehmomentschlüssel 730/40Q 80- 400Nm 14x18mm Stahlwille
Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730 Quick Ausführung: Extrem widerstandsfähig und langlebig. Skala zur Ablesung von N·m oder lbf·ft, lesbar über Fensterskala. Stahlrohr-Gehäuse mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Kopf mit Aufnahme für Einsteck-Werkzeuge. QuickRelease-Sicherheitsverriegelung garantiert sicheres Einrasten und schnellen Wechsel der Einsteck-Werkzeuge. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird, Biegestab statt Feder. Klar erkennbares akustisches und fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Schiebregler, nachjustierbar ohne Demontage. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Ideal für schwer zugängliche Verschraubungen.

Technische Informationen


Attribute
453,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
539,65 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std