9634091798 Werkstattwagen 179NX-8 1040x817x502mm

Bearbeitung Hazet

Siehe technische Informationen

Referenzen

Hazet:179NX-8
Rubix:2158413
Hersteller:179NX-8
9634091798 Werkstattwagen 179NX- 8 1040x 817x502mm

Produktdetails : 9634091798 Werkstattwagen 179NX-8 1040x817x502mm


Werkstattwagen 179NX-8 1040x817x502mm Hazet
Werksattwagen Typ 179NX-8, 8 Schubladen, Edelstahl-Arbeitsfläche Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, Schubladen mit kugelgelagerten Führungsschienen, Vollauszug, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb, mit Selbsteinzug. Die Grundausstattung beinhaltet ein Trennblech pro Schublade. Die Seitenwände verfügen über eine Vierkantlochung, die Anbauteile werden durch die eingezogenen und innerhalb der Wagenabmessungen angebrachten Seitenwände vor Beschädigung geschützt. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Mit großen, stark belastbaren, spurlosen Bockrollen (Ø 125 mm), 2 Lenkrollen (Ø 125 mm) mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Alle Räder sind mit einem Fadenschutz ausgestattet, schützt die Lager vor Schmutz und Fäden. Senkrecht durchgehender Kantenschutz an allen vier Fahrzeugseiten. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus Hazet blau, Schubfächer schwarz. Mit 8 einseitig ausziehbaren Schubfächern (7 x 81; 1 x 166 mm hoch). Arbeitsplatte aus lösemittelbeständigem Edelstahl.

Technische Informationen


Attribute
1.360,37 exkl. MwSt.
/ Stück
1.618,84 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage