9623680002 Schraubendreher VDE slim PZ/S2x100mm
9623680002 Schraubendreher VDE slim PZ/S2x100mm Wiha
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:9623680002
Rubix:3194405
Produktdetails : 9623680002 Schraubendreher VDE slim PZ/S2x100mm
VDE-Schraubendreher PlusMinus PZ/Schlitz, slim
Ausführung: Kombinationsprofil PZ/Schlitz. Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.
Anwendung: Speziell für den Einsatz bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais etc.
Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schraub- und Federelementen mit integrierter Schutzisolation slimTECHNOLOGY. Mit ergonomischem SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz.
Ausführung: Kombinationsprofil PZ/Schlitz. Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.
Anwendung: Speziell für den Einsatz bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais etc.
Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schraub- und Federelementen mit integrierter Schutzisolation slimTECHNOLOGY. Mit ergonomischem SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
