9613930100 Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4Zoll 10mm mit Haltefunktion
Steckschlüsseleinsatz Wera
Siehe technische InformationenReferenzen
Wera:05003725001
Rubix:2152862
Hersteller:05003725001
EAN:4013288185716

Produktdetails : 9613930100 Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4Zoll 10mm mit Haltefunktion
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 10mm mit Haltefunktion Wera
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" Ausführung: DIN 3124 - ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" Ausführung: DIN 3124 - ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.
Technische Informationen
Attribute
| Antriebsvierkant | 1/4' '' |
|---|---|
| Durchmesser | 15,6 mm |
| Länge | 23 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Endbearbeitung | satin/chrom |
| Gewicht | 25 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std