9613930070 Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4Zoll 7mm mit Haltefunktion

Steckschlüsseleinsatz Wera

Siehe technische Informationen

Referenzen

Wera:05003722001
Rubix:2152860
Hersteller:05003722001
EAN:4013288185686
9613930070 Steckschl.-Einsatz 14 7 mm 6kt. Haltef.

Produktdetails : 9613930070 Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4Zoll 7mm mit Haltefunktion


Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 7mm mit Haltefunktion Wera
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" Ausführung: DIN 3124 - ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.

Technische Informationen


Attribute
5,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,63 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage