9576010500 Ratschenschlüssel-Satz umschaltbar 8-19mm 5-tlg. i.Kassette
Bearbeitung Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:57220500, 9576010500
Rubix:2151022
Hersteller:9576010500
Produktdetails : 9576010500 Ratschenschlüssel-Satz umschaltbar 8-19mm 5-tlg. i.Kassette
Ratschenschlüssel-Satz umschaltbar 8-19mm 5-teilig in Kassette Gedore
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, im Satz Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 5° bis Schlüsselweite 36 mm. Der Ratschenkopf ist um 13° abgewinkelt. Maulstellung 15°, exakt auf Schlüsselweite geschliffen. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, im Satz Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 5° bis Schlüsselweite 36 mm. Der Ratschenkopf ist um 13° abgewinkelt. Maulstellung 15°, exakt auf Schlüsselweite geschliffen. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

