9573610050 Ringmaulschlüssel-Satz DIN3113A 6-32mm 26-teilig in Karton

Bearbeitung Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:57290050, 9573610050
Rubix:2151020
Hersteller:9573610050
9573610050 Ringmaulschl.Stz.DIN3113A 26tlg. 6 -32mm

Produktdetails : 9573610050 Ringmaulschlüssel-Satz DIN3113A 6-32mm 26-teilig in Karton


Ringmaulschlüssel-Satz DIN3113A 6-32mm 26-teilig in Karton Gedore
Ringmaulschlüssel-Satz, gerade Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil. Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit handlichem, stabilem Hohlschaft. Lieferung im Karton. Satzinhalt: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32 mm

Technische Informationen


Attribute
361,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
429,89 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std