9573610037 Ringmaulschlüssel-Satz DIN3113A 8-32mm 20-teilig in Karton
Bearbeitung Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:57290037, 9573610037
Rubix:2151019
Hersteller:9573610037
Produktdetails : 9573610037 Ringmaulschlüssel-Satz DIN3113A 8-32mm 20-teilig in Karton
Ringmaulschlüssel-Satz DIN3113A 8-32mm 20-teilig in Karton Gedore
Ringmaulschlüssel-Satz, gerade Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil. Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit handlichem, stabilem Hohlschaft. Lieferung im Karton. Satzinhalt: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32 mm
Ringmaulschlüssel-Satz, gerade Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil. Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit handlichem, stabilem Hohlschaft. Lieferung im Karton. Satzinhalt: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32 mm
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
243,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
289,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

