Spannschlüssel Rubix-DE 57174650, 9573014650

Spannschlüssel Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:57174650, 9573014650
Rubix:1947516
Hersteller:9573014650
9573014650 Doppelmaulschl. DIN895 46x50mm

Produktdetails : 9573014650 Doppelmaulschlüssel DIN895 46x50mm


Doppelmaulschlüssel DIN895 46x50mm
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 895. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,98 exkl. MwSt.
/ Stück
23,78 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std