9564090012 Kabelbinder lösbar 340x11mm a6Stück

Bearbeitung Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:9564090012
Rubix:2158720
Hersteller:9564090012
EAN:4031026231501
9564090012 Kabelbinder lösbar 340x11 mm a 6Stk. HT

Produktdetails : 9564090012 Kabelbinder lösbar 340x11mm a6Stück


Kabelbinder lösbar 340x11mm a6Stück HellermannTyton
Kabelbinder, lösbar Ausführung: Aus weichem, reißfestem, thermoplastischem Polyurethan, schwarz, Brandausbreitung entsprechend der Norm UL94 HB. Das UV- und witterungsbeständige Material ermöglicht eine schonende Bündelung und lässt sich jederzeit bequem lösen und erneut verwenden. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -40 °C und +85 °C.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,42 exkl. MwSt.
/ Stück
15,97 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std