9558400070 Winkelschraubendreher DIN 911 vernickelt 7mm

Stiftschlüssel Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:58400070, 9558400070
Rubix:2150356
Hersteller:9558400070
EAN:4317784094917
9558400070 Winkelschraubendr. DIN911 7 mm 6kt. FORM

Produktdetails : 9558400070 Winkelschraubendreher DIN 911 vernickelt 7mm


Winkelschraubendreher DIN 911 vernickelt 7mm FORMAT
Winkelschraubendreher für Sechskant Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt. Durchgehend gehärtet, Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet.

Technische Informationen


Attribute
0,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,18 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std