9555660050 Aderendhülsen-Sortiment 2200-teilig

Werkzeug / Messtechnik Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:55660050, 9555660050
Rubix:1558600
Hersteller:9555660050
EAN:4317784392518
9555660050 Aderendhülsen-Sortiment 2200tlg. FORMAT

Produktdetails : 9555660050 Aderendhülsen-Sortiment 2200-teilig


Aderendhülsen-Sortiment 2200-teilig FORMAT
Aderendhülsen-Sortiment Ausführung: Aderendhülsen mit Kunststoffkragen nach DIN-Farbcode, UL-zugelassen, Leiterquerschnitt von 0,5 bis 16 mm². Lieferung im Kunststoffkoffer. Satzinhalt: je 250 Aderendhülsen 0,5; 0,75; 2,5; 4 mm² je 500 Aderendhülsen 1; 1,5 mm² 100 Aderendhülsen 6 mm² je 50 Aderendhülsen 10; 16 mm²

Technische Informationen


Attribute
103,97 exkl. MwSt.
/ Stück
123,72 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std