9551510200 Kombinationszange DIN5244 VDE 200mm

Werkzeug / Messtechnik Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:51510200, 9551510200
Rubix:1558467
Hersteller:51510200
EAN:4317784135740
9551510200 Kombizange DIN5244 200mm VDE FORMAT

Produktdetails : 9551510200 Kombinationszange DIN5244 VDE 200mm


Kombinationszange DIN5244VDE 200mm FORMAT
VDE-Kombizange Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Optimierte Greifzone für Flachmaterial.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,40 exkl. MwSt.
/ Stück
23,09 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std