9550910025 Schraubzwinge Temperguss 250x120mm

Werkzeug / Messtechnik Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:50910025, 9550910025
Rubix:1558317
Hersteller:9550910025
EAN:4317784092463
9550910025 Schraubzwinge Temp.Guss 250x120mm FORMAT

Produktdetails : 9550910025 Schraubzwinge Temperguss 250x120mm


Temperguss-Schraubzwinge, Holzgriff

Ausführung: Hohlprofilschiene aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Qualitätsstahl, galvanisch verzinkt, Fest- und Gleitbügel aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Guss, Hohlprofilschiene mit Riffelung, Spindel mit Trapezgewinde, brüniert, mit Holzgriff und beweglich gelagerter, absolut planer Druckplatte. Spannkraft bis zu 5,5 kN. Zum schonenden Spannen sind die Schraubzwingen bis 400 mm Spannweite mit Kunststoffschutzkappen an der Druckplatte und am Oberteil ausgestattet.

Anwendung: Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum Halten von Werkstücken für eine Bearbeitung oder Verbindung mit weiteren Teilen.

Technische Informationen


Attribute
22,31 exkl. MwSt.
/ Stück
26,55 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std