Referenzen
Format:50130100, 9550130100
Rubix:1558298
Hersteller:9550130100
EAN:4317784348423

Produktdetails : 9550130100 Parallelschraubstock 100mm
Parallelschraubstock 100mm FORMAT
Parallelschraubstock, großer Amboss Ausführung: Im Gesenk stahlgeschmiedet, Backen und Amboss induktiv gehärtet (52-58 HRC), mit extragroßem Amboss und hoch geformten Spannbacken, dadurch ist eine größere Spanntiefe möglich. Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten geeignet. Nach vorne öffnend, exaktes Spannen durch nachstellbare Führung, die Führungsschiene ist durch Abstreifer vor Verschmutzung geschützt, mit Maßskala. Mit Halterung zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken. Hinweis: Backenbreite 100 mm ohne Aufnahme für Schutzbacken.
Parallelschraubstock, großer Amboss Ausführung: Im Gesenk stahlgeschmiedet, Backen und Amboss induktiv gehärtet (52-58 HRC), mit extragroßem Amboss und hoch geformten Spannbacken, dadurch ist eine größere Spanntiefe möglich. Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten geeignet. Nach vorne öffnend, exaktes Spannen durch nachstellbare Führung, die Führungsschiene ist durch Abstreifer vor Verschmutzung geschützt, mit Maßskala. Mit Halterung zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken. Hinweis: Backenbreite 100 mm ohne Aufnahme für Schutzbacken.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | regulär |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std