Referenzen
Rubix-DE:53080160, 9532790160
Rubix:1039119
Hersteller:9532790160
Produktdetails : 9532790160 Abisolier-Seitenschneider VDE 160mm qmm
Abisolier-SeitenschneiderVDE 160mm qmm KNIPEX
VDE-Abisolier-Seitenschneider Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Anwendung: Mit Mehrfachfunktion zum Schneiden und Abisolieren. Aus Vanadium-Elektrostahl. Extralange Spitzen für feinste Schneidarbeiten auch unter beengten Verhältnissen. 25 % höhere Schneidleistung durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge. Mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung.
VDE-Abisolier-Seitenschneider Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Anwendung: Mit Mehrfachfunktion zum Schneiden und Abisolieren. Aus Vanadium-Elektrostahl. Extralange Spitzen für feinste Schneidarbeiten auch unter beengten Verhältnissen. 25 % höhere Schneidleistung durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge. Mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

