Referenzen
Rubix-DE:49411000, 9474001000
Rubix:1095953
Hersteller:9474001000
Produktdetails : 9474001000 Mobiles Leeb-Härte- Prüfung HMM Sensor D
Mobiles Leeb-Härte- Prüfung HMM Sensor D SAUTER
Leeb-Härteprüfgerät HMM Ausführung: Rückprallmodul wird durch eine Feder gegen das Testobjekt geschnellt. Die Geschwindigkeitsverminderung wird gemessen und in Leeb-Härtewerte umgewandelt. Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch eine automatische Kompensierungsfunktion. Mini-Statistik-Funktion zeigt Messwert, Durchschnittswert, Differenz aus Maximal- und Minimalwert, Datum und Uhrzeit an. Messwertanzeige: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD), Leeb (HL), Zugfestigkeit (MPa). Funktionen: Präzision: 1 % bei 800 HLD (±6 HLD) Dünnste messbare Schicht: 8 mm Kleinster Krümmungsradius des Prüfobjekts (konkav/konvex): 50 mm Lieferumfang: Rückprallsensor (Typ D), Infrarot-Drucker, Härtevergleichsblock, Netzadapter und 3 Micro-Batterien AAA/LR03, im Kunststoffkoffer.
Leeb-Härteprüfgerät HMM Ausführung: Rückprallmodul wird durch eine Feder gegen das Testobjekt geschnellt. Die Geschwindigkeitsverminderung wird gemessen und in Leeb-Härtewerte umgewandelt. Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch eine automatische Kompensierungsfunktion. Mini-Statistik-Funktion zeigt Messwert, Durchschnittswert, Differenz aus Maximal- und Minimalwert, Datum und Uhrzeit an. Messwertanzeige: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD), Leeb (HL), Zugfestigkeit (MPa). Funktionen: Präzision: 1 % bei 800 HLD (±6 HLD) Dünnste messbare Schicht: 8 mm Kleinster Krümmungsradius des Prüfobjekts (konkav/konvex): 50 mm Lieferumfang: Rückprallsensor (Typ D), Infrarot-Drucker, Härtevergleichsblock, Netzadapter und 3 Micro-Batterien AAA/LR03, im Kunststoffkoffer.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90241040 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.200,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.428,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

