9446570004 Winkelmesser Universal 150/300mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:46570004, 9446570004
Rubix:2154615
Hersteller:46570004
EAN:4317784585118
9446570004 Universal Winkelmesser digital 150300mm

Produktdetails : 9446570004 Winkelmesser Universal 150/300mm


Winkelmesser Universal digital 150/300mm FORMAT
Digital-Universal-Winkelmesser Ausführung: Mit Klemmeinrichtung. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffetui. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich. Genauigkeit: 0,005 Winkelgrad, Anzeigedifferenz: ± 5 Winkelminuten, Messbereich umschaltbar (1 x 360°, 2 x 180°, 4 x 90°).

Technische Informationen


Attribute
476,10 exkl. MwSt.
/ Stück
566,56 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std