9446530250 Gradmesser mit Schiene 250/500mm

Werkzeug / Messtechnik Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:46530250, 9446530250
Rubix:1558122
Hersteller:4317784211062
EAN:4317784211062
9446530250 Gradmesser m. Schiene 250500mm FORMAT

Produktdetails : 9446530250 Gradmesser mit Schiene 250/500mm


Gradmesser mit Schiene 250/500mm FORMAT
Gradmesser, in der Länge verstell- und verschiebbar Ausführung: Offener, halbrunder Bogen, in der Länge verstell- und feststellbar und um 45° abgeschrägte Schiene, aus Spezialstahl, blendfreie Skala, matt verchromt. Anwendung: Zum Messen von Winkelgraden 10°-170°, auch an Werkstücken mit kleinen Ansätzen. Ablesung 1°.

Technische Informationen


Attribute
67,59 exkl. MwSt.
/ Stück
80,43 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std