9443487032 Parallel-Endmasssatz Stahl Genauigkeit 1 32-teilig
Bearbeitung Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:43487032, 9443487032
Rubix:2154885
Hersteller:4317784587815
EAN:4317784587815
Produktdetails : 9443487032 Parallel-Endmasssatz Stahl Genauigkeit 1 32-teilig
Parallel-Endmasssatz Stahl Genauigkeit 1 32-teilig FORMAT
Parallel-Endmaßsatz, DIN EN ISO 3650, Toleranzklasse 1 Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungs-Nr. gekennzeichnet. Lieferung im Holzkasten. Meistverwendetes Gebrauchsnormal im Messraum für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten. Maße mm Abstufung mm Anzahl 1,005 - 1 1,01-1,09 0,01 9 1,10-1,90 0,1 9 1,00-9,00 1,0 9 10,00-30,00 10,0 3 50,00 - 1
Parallel-Endmaßsatz, DIN EN ISO 3650, Toleranzklasse 1 Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungs-Nr. gekennzeichnet. Lieferung im Holzkasten. Meistverwendetes Gebrauchsnormal im Messraum für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten. Maße mm Abstufung mm Anzahl 1,005 - 1 1,01-1,09 0,01 9 1,10-1,90 0,1 9 1,00-9,00 1,0 9 10,00-30,00 10,0 3 50,00 - 1
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
324,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
386,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

