9443477047 Parallel-Endmasssatz Stahl Genauigkeit 0 47-teilig
Bearbeitung Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:43477047, 9443477047
Rubix:2154882
Hersteller:43477047
EAN:4317784587785
Produktdetails : 9443477047 Parallel-Endmasssatz Stahl Genauigkeit 0 47-teilig
Parallel-Endmasssatz Stahl Genauigkeit 0 47-teilig FORMAT
Parallel-Endmaßsatz, DIN EN ISO 3650, Toleranzklasse 0 Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungs-Nr. gekennzeichnet. Lieferung im Holzkasten. Kalibrieren anderer Lehren und Messgeräte im klimatisierten Messlabor. Maße mm Abstufung mm Anzahl 1,005 - 1 1,01-1,20 0,01 20 1,30-1,90 0,1 7 1,00-9,00 1,0 9 10,00-100,00 10,0 10
Parallel-Endmaßsatz, DIN EN ISO 3650, Toleranzklasse 0 Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungs-Nr. gekennzeichnet. Lieferung im Holzkasten. Kalibrieren anderer Lehren und Messgeräte im klimatisierten Messlabor. Maße mm Abstufung mm Anzahl 1,005 - 1 1,01-1,20 0,01 20 1,30-1,90 0,1 7 1,00-9,00 1,0 9 10,00-100,00 10,0 10
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
752,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
895,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

