9443280004 Gelenkmessstativ 300N magnetisch 180mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:43280004, 9443280004
Rubix:2154598
Hersteller:43280004
EAN:4317784584944
9443280004 Gelenkmessstativ magn. 180mm 300N FORMAT

Produktdetails : 9443280004 Gelenkmessstativ 300N magnetisch 180mm


Gelenkmessstativ 300N magnetisch 180mm FORMAT
Magnet-Gelenkmessstativ Ausführung: Fünf-Achsen-Gelenkmessstativ. 3D-Ausrichtung. Mit kraftvollem ein- und ausschaltbarem Magnet, schnelle Klemmung in jeder Position. Arme aus rot eloxierter, hochfester Alulegierung und beliebig miteinander kombinierbar. Mit Messuhraufnahme Ø 8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme. Lieferung in Transportverpackung. Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden.

Technische Informationen


Attribute
49,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,90 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std