9443220012 Digitale Messuhr IP65 12,50,01mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:43220012, 9443220012
Rubix:2154585
Hersteller:4317784584814
EAN:4317784584814
9443220012 Messuhr Digi. IP65 12,50,01mm FORMAT

Produktdetails : 9443220012 Digitale Messuhr IP65 12,50,01mm


Messuhr digital IP65 12,5/0,01mm FORMAT
Digital-Messuhr, IP65 Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 270° drehbar. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5. Einspannschaft Ø 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang per Funkübertragung und USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, in Transportbox. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Toleranzeingabe, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, mit umstellbarem Ziffernschrittwert.

Technische Informationen


Attribute
153,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,61 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std