9443000200 Rundlaufprüfgerät 50x200mm
Zubehör für Rundlaufprüfgeräte Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:43150200, 9443000200
Rubix:1547306
Hersteller:9443000200

Produktdetails : 9443000200 Rundlaufprüfgerät 50x200mm
Rundlaufprüfgerät 50x200mm HP
Rundlaufprüfgerät Ausführung: Auflagefläche fein geschliffen, Ebenheit nach DIN 876-2. Mit 2 verschiebbaren Reitstöcken. Linker Reitstock mit fester, rechter Reitstock mit federnder Spitze, Hub ca. 10 mm. Feststellung der Reitstöcke über Exzenterklemmung. Mit T-Nut und Messstativ. Mit Messuhraufnahme Ø 8 mm H7 und Feineinstellung. Max. Werkstückbelastung pro Reitstock 5 kg. Lieferung in Transportverpackung.
Rundlaufprüfgerät Ausführung: Auflagefläche fein geschliffen, Ebenheit nach DIN 876-2. Mit 2 verschiebbaren Reitstöcken. Linker Reitstock mit fester, rechter Reitstock mit federnder Spitze, Hub ca. 10 mm. Feststellung der Reitstöcke über Exzenterklemmung. Mit T-Nut und Messstativ. Mit Messuhraufnahme Ø 8 mm H7 und Feineinstellung. Max. Werkstückbelastung pro Reitstock 5 kg. Lieferung in Transportverpackung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9443000200 rundlaufprüfgerät 50x200mm hp |
|---|---|
| Zolltarifcode | 90318080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
680,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
810,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
