9442820150 Dig.-Bügelmessschr. IP64 im Etui 125-150mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:42820150, 9442820150
Rubix:2154545
Hersteller:4317784584418
EAN:4317784584418
9442820150 Bügelmessschr. dig. 125-150mm IP65 FORMA

Produktdetails : 9442820150 Dig.-Bügelmessschr. IP64 im Etui 125-150mm


Bügelmessschraube IP65 digital im Etui 125-150mmFORMAT
Digital-Bügelmessschraube, IP65, Datenausgang Ausführung: Messspindel gehärtet und geschliffen, Messflächen hartmetallbestückt, Ratsche in Messtrommel integriert. Mit Klemmhebel und Handwärmeschutz. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,0 mm, mit Datenausgang USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Technische Informationen


Attribute
350,10 exkl. MwSt.
/ Stück
416,62 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std