9442820025 Dig.-Bügelmessschr. IP64 im Etui 0-25mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:42820025, 9442820025
Rubix:2154540
Hersteller:42820025
EAN:4317784584364
9442820025 Bügelmessschr. dig. 0- 25mm IP65 FORMAT

Produktdetails : 9442820025 Dig.-Bügelmessschr. IP64 im Etui 0-25mm


Bügelmessschraube IP65 digital im Etui 0-25mm FORMAT
Digital-Bügelmessschraube, IP65, Datenausgang Ausführung: Messspindel gehärtet und geschliffen, Messflächen hartmetallbestückt, Ratsche in Messtrommel integriert. Mit Klemmhebel und Handwärmeschutz. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,0 mm, mit Datenausgang USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Technische Informationen


Attribute
181,35 exkl. MwSt.
/ Stück
215,81 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std