9442820001 Dig.-Bügelmessschr. Satz im Etui 0-100mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:42820001, 9442820001
Rubix:2154546
Hersteller:42820001
EAN:4317784584425
9442820001 Bügelmesssch.-Satz 0-100mm FORMAT

Produktdetails : 9442820001 Dig.-Bügelmessschr. Satz im Etui 0-100mm


Bügelmessschraube IP65 digital im Etui 0-100mm FORMAT
Digital-Bügelmessschrauben-Satz, IP65, Datenausgang Ausführung: Messflächen hartmetallbestückt, Ratsche in Messtrommel integriert. Mit Klemmhebel und Handwärmeschutz. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Satzinhalt: 1 Bügelmessschraube, 0-25 mm 1 Bügelmessschraube, 25-50 mm 1 Bügelmessschraube, 50-75 mm 1 Bügelmessschraube, 75-100 mm 3 Einstellmaße, 25; 50 und 75 mm 1 Einstellschlüssel

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.035,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1.231,65 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std