Fühlhebelmessgerät mit schwenkbarem Messfühler Format 42120050, 9442120050
Fühlhebelmessgerät mit schwenkbarem Messfühler Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:42120050, 9442120050
Rubix:1557908
Hersteller:42120050
EAN:4317784509640
Produktdetails : 9442120050 Messuhr M2/50 T D58mm/50mm
Präzisions-Messuhr M2/50TD58mm/50mm FORMAT
Präzisions-Messuhr mit großem Messbereich Ausführung: Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6, bei Messbereich 100 mm Ø 10 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Die wesentlichen Stellen der Messwerke sind in Lochsteinen aus Rubin gelagert. Lieferung im Etui. Mit konzentrisch angeordneter Millimeteranzeige.
Präzisions-Messuhr mit großem Messbereich Ausführung: Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6, bei Messbereich 100 mm Ø 10 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Die wesentlichen Stellen der Messwerke sind in Lochsteinen aus Rubin gelagert. Lieferung im Etui. Mit konzentrisch angeordneter Millimeteranzeige.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90178090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
183,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

