9441200007 Messstativ magnetisch Strato Line 390mm 800N

Bearbeitung Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:570-20
Rubix:2159671
Hersteller:570-20
9441200007 Mag.-Messstativ Strato Line 390mm 800N

Produktdetails : 9441200007 Messstativ magnetisch Strato Line 390mm 800N


Messstativ magnetisch Strato Line 390mm 800N FISSO
Magnet-Messstativ STRATO-LINE Ausführung: STRATO-LINE ist die moderne Modellreihe mit rot eloxierten, aus hochwertigem Leichtmetall gefertigten Armteilen. Messstativ mit ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle. Mechanische Zentralklemmung zur schnellen Positionierung und Feineinstellung. Messuhrenaufnahme Ø 8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme. Lieferung in Transportverpackung. Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden. Ein- und Ausschaltbarer Magnet

Technische Informationen


Attribute
334,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
397,66 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std