9422005025 Dig. Bügelmessschr. 0-25mm L IP65 MAHR
Bearbeitung Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:41115025, 9422005025
Rubix:2159562
Hersteller:9422005025
Produktdetails : 9422005025 Dig. Bügelmessschr. 0-25mm L IP65 MAHR
Bügelmessschraube IP65 EWR-L digital 0-25mm MAHR
Digital-Bügelmessschraube mit Toleranz-Funktion Ausführung: Messspindel rostfrei, gehärtet und geschliffen, lackierter Stahlbügel, Ratsche vorgezogen, Schnelltrieb und Handwärmeschutz. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm, geschützt nach IP65, Datenausgang RS232, Digimatic und USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Drehung an der Trommel, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).
Digital-Bügelmessschraube mit Toleranz-Funktion Ausführung: Messspindel rostfrei, gehärtet und geschliffen, lackierter Stahlbügel, Ratsche vorgezogen, Schnelltrieb und Handwärmeschutz. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm, geschützt nach IP65, Datenausgang RS232, Digimatic und USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Drehung an der Trommel, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10.637,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
12.658,63 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

