Spezialmessschieber Fortis Tools 41860150, 9412700150

Spezialmessschieber Fortis Tools

Siehe technische Informationen
Referenzen
Fortis Tools:41860150, 9412700150
Rubix:2152566
Hersteller:9412700150
EAN:4317784737661
9412700150 Nuten-Messsch. dig. 1500,01mm FORTIS

Produktdetails : 9412700150 Digital-Außennuten Messch. 150mm ohne Daten


Messschieber Nuten digital 150/0,01mm FORTIS
Digital-Außensicherungsnuten-Messschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Anwendung: Für Außennutennmessungen.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,84 exkl. MwSt.
/ Stück
214,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std