9385600030 Senkrecht-Spanner 6800NI GR.3 rostfrei
Zubehör für Standardspannelemente Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:39350030, 9385600030
Rubix:1087555
Hersteller:9385600030

Produktdetails : 9385600030 Senkrecht-Spanner 6800NI GR.3 rostfrei
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.3 rostfrei AMF
Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, nicht rostender Stahl, poliert Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende. Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit nicht rostender Andrückschraube. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet. Hinweis: Querarm für 2-Punkt-Spannung siehe (Bestell-Nr. 3946). alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, nicht rostender Stahl, poliert Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende. Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit nicht rostender Andrückschraube. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet. Hinweis: Querarm für 2-Punkt-Spannung siehe (Bestell-Nr. 3946). alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | senkrechtspanner |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
