9383900030 Richtkeil HERKULES 190/170-190mm
Zubehör für Standardspannelemente Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:38940030, 9383900030
Rubix:1545956
Hersteller:9383900030

Produktdetails : 9383900030 Richtkeil HERKULES 190/170-190mm
Richtkeil HERKULES 190/170-190mm AMF
Richtkeil mit Außensechskant * H mm/U = Höhenverstellung pro Umdrehung. Ausführung: Aus vergütetem Sphäroguss und Stahl, im Brünierton angelassen. Mit Zentrierloch Ø 12 mm. Der Richtkeil lässt sich mit üblicher Handkraft bei einer Belastung von 1/3 der Tragkraft (F max.) leicht verstellen. Die feinbearbeiteten Keilflächen erlauben ein ruhiges, feinfühliges Verstellen, genauer als 1/10 mm, wahlweise durch Rändelschraube oder Sechskantschraubendreher. Durch die doppelte Keilwirkung sind präzise vertikale Bewegungen ohne ein seitliches Verschieben gewährleistet. Anwendung: Zum Spannen von schwierigen Guss- oder Schmiedestücken auf großen Werkzeugmaschinen. Zudem besteht die Möglichkeit, den Richtkeil auf „schwere Schraubböcke“ aufzusetzen. Hierzu wird ein Zylinderstift DIN 6325 (12 x 30 mm) benötigt. Lieferumfang: Richtkeil mit Kugelaufsatz.
Richtkeil mit Außensechskant * H mm/U = Höhenverstellung pro Umdrehung. Ausführung: Aus vergütetem Sphäroguss und Stahl, im Brünierton angelassen. Mit Zentrierloch Ø 12 mm. Der Richtkeil lässt sich mit üblicher Handkraft bei einer Belastung von 1/3 der Tragkraft (F max.) leicht verstellen. Die feinbearbeiteten Keilflächen erlauben ein ruhiges, feinfühliges Verstellen, genauer als 1/10 mm, wahlweise durch Rändelschraube oder Sechskantschraubendreher. Durch die doppelte Keilwirkung sind präzise vertikale Bewegungen ohne ein seitliches Verschieben gewährleistet. Anwendung: Zum Spannen von schwierigen Guss- oder Schmiedestücken auf großen Werkzeugmaschinen. Zudem besteht die Möglichkeit, den Richtkeil auf „schwere Schraubböcke“ aufzusetzen. Hierzu wird ein Zylinderstift DIN 6325 (12 x 30 mm) benötigt. Lieferumfang: Richtkeil mit Kugelaufsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | richtkeil außensechskant |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.602,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.907,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
