Referenzen
Rubix-DE:33810474, 9381100474
Rubix:2150486
Hersteller:9381100474
Produktdetails : 9381100474 Stiftschraube DIN6379 M22x160mm
Stiftschraube DIN6379 M22x160mm AMF
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Material: M6-M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14-M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Material: M6-M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14-M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

