9375400001 5-Achs-Spanner K5 125mm Kesel

Bearbeitung Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:04.25.157.1001
Rubix:2159467
Hersteller:04.25.157.1001
9375400001 5-Achs-Spanner K5 125mm Kesel

Produktdetails : 9375400001 5-Achs-Spanner K5 125mm Kesel


Zentrischspanner K5 125mm KESEL
5-Achs-Spanner K5 Ausführung: Von 5 Seiten aus zugänglicher mechanischer Spanner. Hochgenau vorgespanntes System zur Vermeidung von Vibrationen, optimal zur Befestigung mit Nullpunkt-Spannbolzen. Schnelle Verstellmöglichkeit und 16 mm Spannhub. Bedienung mit Drehmomentschlüssel. Anwendung: Ideal für den Einsatz auf Bearbeitungszentren, Fräsmaschinen und Schleifmaschinen. Optimiert für die 5-Achs-Bearbeitung. Lieferumfang: 5-Achs-Spanner, Spannbacken, 2 Verstellspindeln und Bedienschlüssel.

Technische Informationen


Attribute
3.740,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.450,60 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar