9367500125 Präzisions-Zentriergerät Centro 6-125mm
Zubehör / Ersatzteil für Schneidbacken Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:42760125, 9367500125
Rubix:1040848
Hersteller:9367500125

Produktdetails : 9367500125 Präzisions-Zentriergerät Centro 6-125mm
Präzisions-Zentriergerät Centro 6-125mm HAIMER
Präzisions-Zentriergerät Centro Ausführung: Einspannschaft Ø 16 mm. Zentriergenauigkeit von 0,003 mm und Messgenauigkeit von 0,01 mm (nur mit originalen Haimer-Tasteinsätzen). Große Messuhr zum einfachen Ablesen. Anwendung: Zum schnellen und exakten Ausmitteln von Bohrungen, Wellen, Planflächen und Bezugskanten zentrisch zur Arbeitsspindel an Fräsmaschinen. Horizontal und vertikal einsetzbar. Lieferumfang: Präzisions-Zentriergerät mit geradem Tasteinsatz Ø 5 mm.
Präzisions-Zentriergerät Centro Ausführung: Einspannschaft Ø 16 mm. Zentriergenauigkeit von 0,003 mm und Messgenauigkeit von 0,01 mm (nur mit originalen Haimer-Tasteinsätzen). Große Messuhr zum einfachen Ablesen. Anwendung: Zum schnellen und exakten Ausmitteln von Bohrungen, Wellen, Planflächen und Bezugskanten zentrisch zur Arbeitsspindel an Fräsmaschinen. Horizontal und vertikal einsetzbar. Lieferumfang: Präzisions-Zentriergerät mit geradem Tasteinsatz Ø 5 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | zentriergerät |
|---|---|
| Zolltarifcode | 90318020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
440,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
524,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
