9365700035 Kantentaster akustisch 3D und optisch


Kantentaster Rubix-DE

Referenzen
rubix-de:37570035, 9365700035
rubix:1090224
hersteller:9365700035
9365700035 Kantentaster akustisch 3D und optisch Ts
brand logo
Technische Zusammenfassung
Schaftdurchmesser20 mm
Gesamtlänge20 mm

Produktdetails : 9365700035 Kantentaster akustisch 3D und optisch


Kantentaster akustisch 3Dund optisch TSCHORN
Kantentaster, optisch und akustisch Ausführung: Gehärtet und präzisionsgeschliffen, mit rot leuchtender LED-Anzeige. Lieferung in umweltfreundlicher Kartonverpackung. Anwendung: Für Messungen auf Bohr- und Fräsmaschinen sowie Bearbeitungszentren mit einer Genauigkeit von 0,01 mm. Zum Außen- und Innenzentrieren. Beim Berühren der Werkstückkante leuchtet die Anzeige auf und es ertönt ein akustisches Signal. Unter Berücksichtigung des Halbmessers der Tastkugel ist die Null-Linie erreicht. Bei Überfahren der Werkstückkante klappt die federnd aufgehängte Kugel weg, um eine Beschädigung des Tasters zu vermeiden. Lieferumfang: Kantentaster inklusive Batterie A23.

Technische Informationen


Attribute
Schaftdurchmesser20 mm
Gesamtlänge20 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
238,45 exkl. MwSt.
/ Stück
283,76 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std