9346800004 Schnellwechsel-Einsatz ES 2 6,30mm

Zubehör Gewindebohren Fortis Tools

Siehe technische Informationen
Referenzen
Fortis Tools:33530004, 9346800004
Rubix:2157497
Hersteller:9346800004
EAN:4317784718202
9346800004 Schnellw.-Einsatz FES 2 6,30mm Fortis
Technische Zusammenfassung
Typfes2

Produktdetails : 9346800004 Schnellwechsel-Einsatz ES 2 6,30mm


Schnellwechsel-Einsatz ES 2 6,30mm FORTIS
Schnellwechseleinsatz für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FES 2 Ausführung: Mit eingebauter, Drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.

Technische Informationen


Attribute
Typfes2
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,38 exkl. MwSt.
/ Stück
78,99 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std