Referenzen
Format:39740040, 9339740040
Rubix:1557711
Hersteller:4317784077798
EAN:4317784077798
Produktdetails : 9339740040 Stabgreifer-Magnet 40x45mm
Stabgreifer-Magnet 40x45mm FORMAT
Magnet-Stabgreifer Ausführung: Aus Werkstoff AINiCo 500. In glatter Ausführung mit Passungstoleranz h6. Stahlgehäuse, abgeschirmt. Die Einsatztemperatur liegt bei max. 450 °C. Die Gesamtlänge „l“ kann um das Maß â€žh“ gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wird. Anwendung: Zum Einpressen oder Einkleben.
Magnet-Stabgreifer Ausführung: Aus Werkstoff AINiCo 500. In glatter Ausführung mit Passungstoleranz h6. Stahlgehäuse, abgeschirmt. Die Einsatztemperatur liegt bei max. 450 °C. Die Gesamtlänge „l“ kann um das Maß â€žh“ gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wird. Anwendung: Zum Einpressen oder Einkleben.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

