9339005120 Schraube für T-Nuten DIN787 M16x16x160mm komplett
Zubehör für Standardspannelemente Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:39005120, 9339005120
Rubix:1086119
Hersteller:4317784342261
EAN:4317784342261

Produktdetails : 9339005120 Schraube für T-Nuten DIN787 M16x16x160mm komplett
Schraube für T-Nuten DIN787 M16x16x160mm komplett FORMAT
Schraube für T-Nuten, komplett mit Mutter und Scheibe Ausführung: Die T-Nutenführung ist geräumt, mit Festigkeitsklasse gestempelt. Sie ist geschmiedet und hat ein gerolltes Gewinde. Material: vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Lieferumfang: Schraube mit Mutter und Unterlegscheibe. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Schraube für T-Nuten, komplett mit Mutter und Scheibe Ausführung: Die T-Nutenführung ist geräumt, mit Festigkeitsklasse gestempelt. Sie ist geschmiedet und hat ein gerolltes Gewinde. Material: vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Lieferumfang: Schraube mit Mutter und Unterlegscheibe. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schraube für t-nuten |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
