9333270007 Gewindeschnellwechsel- Futter zylindrisch 25mm M6-20

Zubehör Gewindebohren Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:33270007, 9333270007
Rubix:2156353
Hersteller:4317784604147
EAN:4317784604147
9333270007 Gew.-Schnellw.-F. D1835BE zyl. 25mm M6-2

Produktdetails : 9333270007 Gewindeschnellwechsel- Futter zylindrisch 25mm M6-20


Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich

Ausführung: Mit Zylinderschaft.

Anwendung : Einsetzbar für Rechts- und Linksgewinde sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Bearbeitung auf CNC Bearbeitungszentren, Sonder- und Bohrmaschinen. Ein Verschneiden des Gewindebohrers durch auftretende Differenzen zwischen der Gewindebohrersteigung und dem Maschinenvorschub werden durch den Längenausgleich auf Druck und Zug verhindert.
Durch den Einsatz einer Kugelführungsbuchse im Längenausgleich ist das Futter besonders langlebig und leichtgängig bei hohen Drehmomenten.

Gewindeschnellwechsel- Futter zylindrisch 25mm M6-20 FORMAT EX
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Ausführung: Mit Zylinderschaft. Anwendung : Einsetzbar für Rechts- und Linksgewinde sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Bearbeitung auf CNC Bearbeitungszentren, Sonder- und Bohrmaschinen. Ein Verschneiden des Gewindebohrers durch auftretende Differenzen zwischen der Gewindebohrersteigung und dem Maschinenvorschub werden durch den Längenausgleich auf Druck und Zug verhindert. Durch den Einsatz einer Kugelführungsbuchse im Längenausgleich ist das Futter besonders langlebig und leichtgängig bei hohen Drehmomenten.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
223,65 exkl. MwSt.
/ Stück
266,14 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std